使用例
OGK技研
OGK技研の カゴ・ボックス・収納
OGK技研の 自転車用カゴ・バスケット
OGK技研の シティーサイクル用リア(後)
取手付キリヤバスケットカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82660839
品番
TN-016R
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
バスケットが買い物バッグに! 荷物が見えにくくなって安心。取手付リヤバスケット専用カバー「TN-016R」
材質
本体:ポリエステル ヒモ:PP
色
ブラック
適合
リヤバスケット:OGK製取手付リヤバスケット(RB-037B6、RB-009B6、RB-037B2、RB-037F、RB-009B2、RB-009F等)