OGK技研
OGK技研の カゴ・ボックス・収納
OGK技研の 自転車用カゴ・バスケット
OGK技研の シティーサイクル用リア(後)
インナーバッグ付リヤバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82660848
品番
RB-020+TN-017R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マルチに使えるインナーバッグ付き
インナーバッグ付リヤバスケット「RB-020+TN-017R」
底部寸法(幅×奥行)(mm)
目安:240×380
材質
インナーバッグ(TN-017R)の仕様:ターポリン、ポリエステル
色
ブラック+ブラック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
目安:350×210×485
質量(kg)
約1.1
最大積載量(kg)
15まで