RB-020+TN-017R インナーバッグ付リヤバスケット OGK技研 82660857 RB-020+TN-017R インナーバッグ付リヤバスケット OGK技研 82660857 RB-020+TN-017R インナーバッグ付リヤバスケット OGK技研 82660857 RB-020+TN-017R インナーバッグ付リヤバスケット OGK技研 82660857 RB-020+TN-017R インナーバッグ付リヤバスケット OGK技研 82660857

インナーバッグ付リヤバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82660857 品番RB-020+TN-017R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチに使えるインナーバッグ付き
インナーバッグ付リヤバスケット「RB-020+TN-017R」

底部寸法(幅×奥行)(mm)目安:240×380 材質インナーバッグ(TN-017R)の仕様:ターポリン、ポリエステル ブラック+カーキ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)目安:350×210×485 質量(kg)約1.1 最大積載量(kg)15まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする