スポルトシートバッグ2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82661338 品番MFK-284
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ショートツーリングや普段使いにオススメ!
サイドフラップ内に取付バックルが隠せるので、スッキリとした取付が可能
大型背面ポケットを装備
グローブやメガネの一時置きに便利な上面バンジーコードを装備
型崩れ防止構造

ブラック 材質1680Dポリエステル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×310 収納可能質量(kg)最大:4 構成レインカバー・Kシステムベルト(T20)・接続バックル 容量(L)9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする