SL-30 アルミ製1本脚スタンド ディスクブレーキ対応 MINOURA(箕浦) 82661593 SL-30 アルミ製1本脚スタンド ディスクブレーキ対応 MINOURA(箕浦) 82661593

アルミ製1本脚スタンド ディスクブレーキ対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82661593 品番SL-30
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付けできるキックスタンド
9mmクイックレリーズとチェーンステーで固定します
ディスクローターに接触しない設計で、ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付け可能
2種類のP型クリップと、ベース部分の孔の組み合わせで取付角度を調整します
スタンド脚は自転車サイズに合わせて長さをカットできるマルチユースタイプ
スタンドの長さを微調整する脚先樹脂用のワッシャーを4枚付属

適合ホイールサイズ(inch)径:26〜700C 材質アルミ・樹脂・鉄 質量(g)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする