※ パッケージ変更のためトリガーの色が白の場合があります。

2085 超解氷スプレー ウイルソン 82663237 2085 超解氷スプレー ウイルソン 82663237

超解氷スプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(900mL) 注文コード82663237 品番2085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します!
グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。

成分アルコール類95%、シリコーン 使用方法1:ボトルをよく振り、噴射口を×以外にセットする。2:缶をよく振り、ガラス面から15cm〜20cm位離して、凍結部分にスプレーしてください。3:霜や氷が解け始めたらワイパーを動かすか、タオルなどで拭き上げてください。解氷と同時にガラスコーティングも完了します。 使用温度(℃)-40まで 用途自動車ガラス用解氷、撥水剤
注意
※用途以外に使用しないこと。
※人体に向けて使用しないこと。
※シミになる恐れがあるので、衣服に付着しないようにすること。
※塗装面に直接液が付いた場合は直ちに拭き取ること。
※走行中には絶対に使用しないこと。
※車内外の温度差が大きい時、ワイパー作動により瞬間的にガラス面が白く曇る場合があるので注意すること。
※ワイパーゴムが劣化しているとワイパーがビビることがあります。確認して不良の場合は交換すること。
※ガラスの内側には使用しないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする