※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型簡易自動制御函 S型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82663325 品番 S-200
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

出力2.2kW以下のポンプに使用する自動運転用簡易制御盤です。
ポンプ1台の単独運転用です。
液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。

電源(V)三相200 定格周波数(Hz)50/60 用途ポンプ1台の単独運転用 容量(kW)三相0.15〜2.2 検出方式フロート式 運転方式1台単独運転用 始動方式じか入 設置場所屋内
関連資料:(0.16MB)
注意
※有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。
※施工前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする