※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異常増水警報函 A型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82663343 品番 A-200
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

槽内の異常増水を警報(ブザー及びランプ)によって知らせます。
警報水位を検知する(株)鶴見製作所製液面検出用フロートスイッチ(a接点)と併用して使用します。
非自動ポンプの場合、(株)鶴見製作所製の制御盤S型、K型、及びZE2型、ZEW2型と併用できます。
スイッチでブザーが切ってあっても、警報ランプの点灯により異常増水がわかる親切設計です。

電源(V)三相200 定格周波数(Hz)50/60 用途異常増水時の警報用 検出方式フロート 設置場所屋内
関連資料:(0.14MB)
注意
※有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。
※施工前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする