曜日別特売
EVM3-480 ミニバキューマー EVM型 鶴見製作所 82663359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニバキューマー EVM型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)40(ホースカップリング付)
吸込口径(Φmm)25(×2本/ホースカップリング付)
出力(kW)0.48
内容量1台注文コード82663359品番EVM3-480
参考基準価格(税別)¥385,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

運転音が静かなため、夜間や街中での連続運転にも使用できます。
コンパクトで機動性に優れ、点検・清掃も簡単です。
ステンレス製タンクを採用していますから、腐食に強く丈夫です。
単相100V電源で運転ができます。

用途簡易ウエルポイント工法用、建設現場のスラブ・フロア等の溜り水の排水用、造船時の船底排水用、真空ろ過機の吸引源用吐出口径(Φmm)40(ホースカップリング付)吸込口径(Φmm)25(×2本/ホースカップリング付)出力(kW)0.48電圧(V)単相100周波数(Hz)50最大吐出量(L/min)55(無負荷清水時)仕様最大吸気量(参考値):6.4m3/h取扱液排水材質VCT(ケーブル)質量(kg)20ケーブル長(m)5(×1本)構造SUSタンクに水中ポンプ(1台または2台)+MJPノズル始動方式コンデンサ運転真空度(kPa)×93(-700mmHg)内蔵保護装置ミニチュアプロテクタ心数×断面積(mm2)3×1.25仕上外径(Φmm)10.1
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする