※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニバキューマー EVM型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82663368 品番 EVM3-480
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

運転音が静かなため、夜間や街中での連続運転にも使用できます。
コンパクトで機動性に優れ、点検・清掃も簡単です。
ステンレス製タンクを採用していますから、腐食に強く丈夫です。
単相100V電源で運転ができます。

吐出口径(Φmm)40(ホースカップリング付) 吸込口径(Φmm)25(×2本/ホースカップリング付) 出力(kW)0.48 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 最大吐出量(L/min)55(無負荷清水時) 仕様最大吸気量(参考値):6.4m3/h 取扱液排水 用途簡易ウエルポイント工法用、建設現場のスラブ・フロア等の溜り水の排水用、造船時の船底排水用、真空ろ過機の吸引源用 材質VCT(ケーブル) 質量(kg)20 ケーブル長(m)5(×1本) 構造SUSタンクに水中ポンプ(1台または2台)+MJPノズル 始動方式コンデンサ運転 真空度(kPa)×93(-700mmHg) 内蔵保護装置ミニチュアプロテクタ 心数×断面積(mm2)3×1.25 仕上外径(Φmm)10.1
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする