LH311W ディープウェル用水中ポンプ LH-W型 鶴見製作所 82663413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LH311W ディープウェル用水中ポンプ LH-W型 鶴見製作所 82663413
LH311W ディープウェル用水中ポンプ LH-W型 鶴見製作所 82663413
LH311W ディープウェル用水中ポンプ LH-W型 鶴見製作所 82663413
LH311W ディープウェル用水中ポンプ LH-W型 鶴見製作所 82663413

ディープウェル用水中ポンプ LH-W型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)80
出力(kW)11
全揚程(m)59
内容量1台注文コード82663413品番LH311W
参考基準価格(税別)¥1,110,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。
上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機種に適しています。
吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。
ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。
羽根車は二段構造で強力な揚送を可能にした高揚程仕様です。
流電陽極を標準装備しています。(3kWを除く)

用途
各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用
吐出口径(Φmm)80出力(kW)11電圧(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)59吐出量(m3/min)0.5取扱液湧水・工事排水・土砂水付属品キャブタイヤケーブル×1、吐出し管(JIS10Kフランジ仕様)×1材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、ケーシング:FC200・FCD450、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200、主軸:SUS420J2(接液部)質量(kg)130極数2極構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受寸法D(mm)270寸法B(mm)1024寸法B1(mm)809異物通過径(Φmm)8.5始動方式じか入寸法W1(mm)200耐熱クラスB種・F種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)4×8潤滑油タービン油VG32キャブタイヤケーブル(m)15液温(℃)0~40仕上外径(Φmm)21.7配管接続方式JIS10Kフランジモータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.47MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする