※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

投げ込み式水位センサ(ステンレスケース) WLS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82663465 品番 WLS-2J1 CT40M
参考基準価格(税別)¥323,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

汚水の水位測定に適しています。
雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。
誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。
次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。

電源電圧(V)DC22〜26 仕様【耐雷サージ】±10kV タイプCT40M 取扱液清水、家庭雑排水、汚水等 用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定 付属品チェーン4m×Φ3mm(SUS304)(端末にシャックル付) 材質水位計本体部:SUS304(保護筒:樹脂) 質量(kg)約1.5(水位センサー本体部) 使用温度範囲(℃)-5〜50(凍結不可) ケーブル長(m)40 検出方式拡散型半導体式 測定精度非直線性誤差:±1.0%F.S.、温度影響:±0.1%F.S./℃ 測定範囲(m)0〜2(水位) 負荷抵抗MAX395Ω/DC24V時(許容) ケーブルPVC 2C×0.5mm2+シールド線+中空チューブ10/20/30/40m(外径12mm) 出力信号DC4〜20mA
注意
※有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。
※施工前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
※WLS-2J1水位センサは、WLA-4J1(スイイセンサヘンカンキ)又はTMPCを変換器として使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする