万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82663806
品番
106583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
お気に入りのクリアファイルがぴったり収まるフレーム。
付属の2枚のマットを使用することで、1枚で4サイズに対応!A4クリアファイル、A5クリアファイル、OA-A5判、OA-A4判が収納できます。
適合サイズ
A5判/A4判
色
ホワイト
外寸(mm)
242×331×15
内寸(mm)
220×310
窓寸法(幅×高さ)(mm)
208×298
質量(g)
440
柄
無地
材質
(本体)樹脂製、(面材)樹脂
仕様
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付、縦横・掛け置き兼用、2枚のマット付属
注意
※特殊な仕様やサイズのファイルは収まらない場合がございます。
※クリアファイルA5・OA用紙A5は1枚のマットで両サイズ対応しています。4辺のマットに隠れる範囲が異なります。