手元供養3面額(メッセージカード付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82663867 品番 106551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メッセージを添えられるアンティーク調の3面お手元供養額。
大切なお写真とメッセージカードを3面で飾れるアンティーク調のお手元供養額です。L判写真対応・中央はマットを外せば2L判も飾れます。メッセージカードは2枚付きで、故人やペットへのメッセージを書き込むことができます。

適合サイズL判/2L判 キャメル 外寸(mm)402×208×17(見開き時) 内寸(mm)[中央]127×178、[左右]89×127 窓寸法(幅×高さ)(mm)[中央]115×166 、[左右]77×115 質量(g)400 デコラティブ 材質(本体)樹脂製、(面材)樹脂 仕様メッセージカード2枚付(右のみ、1枚は予備用)、マット1枚付(中央のみ・L判窓寸 79×117mm)、横置きのみ
注意
※3面はコの字型です。
※左右のフレームを閉じて収納することはできません。
※中央はマットを外すと2L判(127×178mm)のお写真も入れられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする