万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
手ぬぐい額
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82663894
品番
105350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
お好みの手ぬぐいをインテリアにできる手ぬぐい額。
シンプルな手ぬぐいにも最適。お好みの手ぬぐいがおしゃれなインテリア装飾になります。
色
ブラック
外寸(mm)
368×948
内寸(mm)
320×900
質量(g)
1650
柄
木目
材質
(本体)樹脂製、(面材)樹脂製、PET
仕様
中板マット台紙・壁掛用金具・吊り紐付、縦横兼用・掛けのみ