曜日別特売
F4000-8-W-F1 F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~) CKD 82664364

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)ろ過度(μm)5流れ方向左→右注文コード82664364品番F4000-8-W-F1
参考基準価格(税別)¥8,010販売価格(税込)¥8,099
販売価格(税別)
7,363
ろ過度(μm)5接続口径Rc1/4流れ方向左→右ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする