用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池
付属品取扱説明書、収納袋
材質ABS、PC
質量(g)約30
使用温度範囲(℃)5〜35※結露なきこと
電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)
測定範囲(mg/L)0.00〜1.00
測定時間15〜20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み)
センサー半導体式ガスセンサー
測定対象呼気中アルコール濃度
ディスプレイLCD
寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方)
表示機能ランプ色:合格(緑)/酒気帯び(黄)/飲酒(赤)
保証期間6ヶ月
表示単位0.05mg/L
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1
保管温度範囲(℃)0〜40※結露なきこと
データ記録件数50
Bluetoothあり
認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-40)
対応ソフトウェアALSOLアプリとALSOL.JP管理システム