ライン引 CS-58

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82666764 品番S-1381
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シンプルなライン引きです。

容量(kg)炭カル6.5、消石灰3.3 寸法(幅W×奥行D)(mm)230×220 高さ(cm)3.5(粉出口) 車輪径(Φmm)135 材質(車輪)PE ハンドル高さ(mm)700 用途学校、駐車場、工事現場に 仕様概算距離(炭カル5cm幅):160m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする