三和体育製販
三和体育製販の 体育/運動会/スポーツイベント用品
三和体育製販の 体育/スポーツ用品
三和体育製販の グラウンド整備用品
ライン引 CM-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82666773
品番
S-1382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シンプルなライン引きです。
容量(kg)
炭カル7.5、消石灰3.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×235
高さ(cm)
3.5(粉出口)
車輪径(Φmm)
135
材質(車輪)
PE
ハンドル高さ(mm)
760
用途
学校、駐車場、工事現場に
仕様
概算距離(炭カル):200m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません