ライン引 CL-511

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82666798 品番S-1385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大容量 15kg で車輪径18.5cmの大型2輪モデルです

容量(kg)炭カル15、消石灰7.4 寸法(幅W×奥行D)(mm)290×265 高さ(cm)6(粉出口) 車輪径(Φmm)185 材質(車輪)発泡ゴム ハンドル高さ(mm)960 用途学校、駐車場、工事現場に 仕様概算距離(炭カル5cm幅):600m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする