アルコール除菌剤 Viruscut 4L JVC-04L

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード82666938 品番JVC-04L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。
手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。
4Lの大容量タンクで詰替えに最適です。

容量(L)4 成分エタノール、乳酸ナトリウム、精製水 用途手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に 仕様アルコール濃度:75度 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用上の注意をよくお読みください。
※本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指などの消毒に使用することが可能です。
※用途外に使わないでください。
※引火の恐れがあるので、火気の近くで使用しないでください。
※換気をよくしてご使用ください。
※人に向けてスプレーしないでください。
※子供や認知症の方などの誤飲などを防ぐ為置き場所に注意してください。
※アルコール製剤の為、アルコールに敏感な方は注意してご使用ください。
※液が床や家具にかかった場合は、変色する恐れがあるので、直ぐに布などで拭き取ってください。
※直射日光を避け、高温になるところに置かないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする