ホリコー
ホリコーの デオドラント・制汗
ホリコーの ボディーシート
フェイシャル&ボディシート ギガクールマックス 150枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(150枚)
注文コード
82666956
品番
6300030495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
かなり強めのメントールで働く男も納得の爽快仕上げのフェイシャル&ボディシートです。
顔や首筋の汚れやベタつきをしっかり拭き取ります。
性別
男性用
シートサイズ(cm)
18×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×200
積層枚数(シート)
150
成分
水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
香り
ライム系
用途
顔や体の汗や汚れ落とし、シャワーを浴びれない時などに
注意
※日の当たる場所、高温の所には置かないでください。
※水に溶けない為、トイレには流さないでください。
※目やデリケートな部分へのご使用はお避けください。
※お肌に傷やはれもの、湿疹等異常のあるときは使用しないでください。
※中身の乾燥を防ぐ為、フタをしっかり閉めて保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません