美濃クラフト
かもんポスト LEAP(リープ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
ガーデングリーン
サンイエロー
オリーブグリーン
パステルクリーム
アッシュグレー
レッド
ゴールドオレンジ
ガーデングリーン
シティブルー
メタリックNブラウン
メタリックシルバー
ブラック
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82667184
品番
LEP-GG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
握る取手に心が躍るシンプルなデザインです。
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板、取出口取手:亜鉛合金
色
ガーデングリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:335×485×451
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
272×37
質量(kg)
5.5
注意
※大型配達物350×260×30(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません