※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは - 内容量
- 1台
- 棚段数
- 4
- 仕様
- 単体
- 注文コード
- 82667466
- 品番
- FSR10-W244T
参考基準価格(税別)¥894,000販売価格(税込)¥648,780販売価格(税別)
棚板が引き出せる重量物用スライドラック。
二重引き出し防止装置:一つのスライド棚を引き出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。
テーブルロック装置:ロックを解除してスライドテーブルを引き出すと定位置で自動的にロックがかかります。
棚板鉄板:棚板鉄板が標準装備です。不定形物の収納もOKです。