スライドラック アイボリー色
棚板が引き出せる重量物用スライドラック。
二重引き出し防止装置:一つのスライド棚を引き出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。
テーブルロック装置:ロックを解除してスライドテーブルを引き出すと定位置で自動的にロックがかかります。
棚板鉄板:棚板鉄板が標準装備です。不定形物の収納もOKです。
- テーブル寸法(mm)
- 1100×800
- 塗装色
- アイボリー
- 安全機構
- 二重引き出し防止装置/テーブルロック機構
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全8種類を絞り込む
高さ(mm)
棚段数
ストローク(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ




















![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)


