CS-40-3-83 多目的作業台 キャリスター CS 長谷川工業 82667606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-40-3-83 多目的作業台 キャリスター CS 長谷川工業 82667606
CS-40-3-83 多目的作業台 キャリスター CS 長谷川工業 82667606
CS-40-3-83 多目的作業台 キャリスター CS 長谷川工業 82667606
CS-40-3-83 多目的作業台 キャリスター CS 長谷川工業 82667606

多目的作業台 キャリスター CS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
段数3
天板高さ(m)0.83
質量(kg)14.1
設置寸法・奥行(mm)840
内容量1台注文コード82667606品番CS-40-3-83
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。

天板高さ(m)
0.83
質量(kg)
14.1
踏ざん踏面幅(mm)
160
材質
アルミ合金
段数
3
設置寸法・奥行(mm)
840
設置寸法・幅(mm)
660
正面踏ざん有効幅(mm)
400
最大使用荷重(kg)
100
収納寸法・幅(mm)
660
収納寸法・奥行(mm)
360
収納寸法・高さ(mm)
1310
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
320
注意
※個人宅配送はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする