RWL-R-AG かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き 美濃クラフト 82667613

 

RWL-R-AG かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き 美濃クラフト 82667613
RWL-R-AG かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き 美濃クラフト 82667613
RWL-R-AG かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き 美濃クラフト 82667613
RWL-R-AG かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き 美濃クラフト 82667613
RWL-R-AG かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き 美濃クラフト 82667613
RWL-R-AG かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き 美濃クラフト 82667613
RWL-R-AG かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き 美濃クラフト 82667613
RWL-R-AG かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き 美濃クラフト 82667613
RWL-R-AG かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き 美濃クラフト 82667613

かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
アッシュグレー
内容量1台注文コード82667613品番RWL-R-AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

取手がとっても便利なポストです。

用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:アルミアッシュグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:390×550×465投入口寸法(幅W×高さH)(mm)330×40質量(kg)6.7
注意
※大型配達物350×260×35(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする