美濃クラフト
かもんポスト DEPO ポスト+宅配BOX100 右開き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
レッド
レッド
グレー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82668523
品番
DP-101-R-DPE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ポストと宅配BOXが組み合わせられるニュータイプです。
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板
色
レッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:412×1283(1583)×874
質量(kg)
約48
注意
※南京錠付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません