曜日別特売
M4B45 ”K標準 ピニオンギヤ” M4 KANA(片山チエン) 82673949

寸法図画像

”K標準 ピニオンギヤ” M4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数45
内容量1個注文コード82673949品番M4B45
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。

トラスコ品番
421-1352
形状
S1
歯数
45
穴径(Φmm)
65
ボス径(Φmm)
100
材質
機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め
全長(mm)
56
歯幅(mm)
40
モジュール
4
歯先円直径(mm)
Φ188
全長l(mm)
56
基準円直径(Φmm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
180
歯幅b(mm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする