寸法図画像
KANA(片山チエン)
”K標準 ピニオンギヤ” M4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
46
45
55
50
44
52
46
70
54
66
65
56
48
58
62
68
42
64
80
60
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82674667
品番
M4B46
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
トラスコ品番
421-1297
形状
S1
歯数
46
穴径(Φmm)
65
ボス径(Φmm)
100
材質
機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め
全長(mm)
56
歯幅(mm)
40
モジュール
4
歯先円直径(mm)
Φ192
全長l(mm)
56
基準円直径(Φmm)
184
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
184
歯幅b(mm)
40