フレックスロングギアレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)313 注文コード82675417 品番17RWFDBX08100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Lなど5種類から選べます 他の種類を見る

超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。
スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。
便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。

寸法L(mm)313 サイズ8×10 寸法a(mm)18.7 寸法b(mm)21.2 ソケットスプライン形状 ギア数120枚 材質クロームバナジューム鋼 可動範囲(°)ヘッド:180 形状ストレート
注意
※本締め可能ですが、超ロングギアレンチの為、ボルト等を緩める際(特に固着している場合)には思った以上に簡単にトルクがかかります。
※高トルクをかけると、内部ギアの破損・ベッドを留めているピンの破損につながりますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする