M3B120 ”K標準 ピニオンギヤ” M3 KANA(片山チエン) 82675428

寸法図画像

”K標準 ピニオンギヤ” M3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数120
120
70
45
46
66
64
58
90
44
65
52
76
100
55
80
56
68
48
42
75
62
72
60
50
54
内容量1個注文コード82675428品番M3B120
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。

トラスコ品番
421-2867
形状
S4
歯数
120
穴径(Φmm)
65
ボス径(Φmm)
130
材質
機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め
全長(mm)
45
歯幅(mm)
30
モジュール
3
歯先円直径(mm)
Φ366
全長l(mm)
45
基準円直径(Φmm)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
360
歯幅b(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする