曜日別特売
M4B80 ”K標準 ピニオンギヤ” M4 KANA(片山チエン) 82675525

寸法図画像

”K標準 ピニオンギヤ” M4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数80
内容量1個注文コード82675525品番M4B80
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。

トラスコ品番
421-1287
形状
S4
歯数
80
穴径(Φmm)
70
ボス径(Φmm)
120
材質
機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め
全長(mm)
56
歯幅(mm)
40
モジュール
4
歯先円直径(mm)
Φ328
全長l(mm)
56
基準円直径(Φmm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
320
歯幅b(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする