CUSTOR(クストー)
CUSTOR(クストー)の ソケット/ソケットレンチ
CUSTOR(クストー)の ソケットハンドル
CUSTOR(クストー)の ラチェットハンドル
チェーンエクステンションドライブバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82675575
品番
SD-1124
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。
径(Φmm)
ギヤ:28
ギア数
12枚
質量(g)
374
付属品
1/4・3/8アダプター各1個
用途
届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。
注意
※エアインパクトレンチでの使用はご遠慮ください。
※適切な1/4・3/8dr.のアダプター・ソケットをご使用ください。
※このエクステンションバーは狭い箇所のボルト/ナット類の脱着の補助工具となります。