曜日別特売
SF804W-K5 スポンジ研磨材 Ki・La・La ブライト オフィスマイン 82675595

SF804W-K5 スポンジ研磨材 Ki・La・La ブライト オフィスマイン 82675595
SF804W-K5 スポンジ研磨材 Ki・La・La ブライト オフィスマイン 82675595
SF804W-K5 スポンジ研磨材 Ki・La・La ブライト オフィスマイン 82675595

スポンジ研磨材 Ki・La・La ブライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1袋(5枚)
注文コード
82675595
品番
SF804W-K5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

スポンジ両面に研磨砥粒を接着保持させたフレキシブル研磨材です。
手作業研磨の仕上げに最適です。
湿式・乾式研磨可能です。
両面使用可能で経済的です。
サイズ基準から外れた商品を再利用したサスティナブルな商品です。
収益の一部を保護猫活動に寄付しています。

用途
鉄・非鉄金属他 あらゆる研削物の表面仕上に。
一般研磨手作業用。
トラスコ品番
717-4248
材質
スポンジ、シリコンカーバイド
粒度
120
厚さ(mm)
約2~8
砥材
#120
仕上
#240~#600
サイズ(mm)
猫型:70×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする