※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP160 ベアリング取り外し工具 シマテック 82675819 BP160 ベアリング取り外し工具 シマテック 82675819

ベアリング取り外し工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82675819 品番BP160
参考基準価格(税別)¥211,200 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。
ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。
高強度、高品質のスイス製
内径30〜160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm)
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能
重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能

セット内容スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7〜A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用) 質量(kg)9.1 適合内径(Φmm)30〜160
関連資料:(1.66MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする