※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZ1D31F10D-R 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 82675837 EZ1D31F10D-R 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 82675837 EZ1D31F10D-R 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 82675837 EZ1D31F10D-R 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 82675837 EZ1D31F10D-R 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 82675837

充電ドリルドライバーチャックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82675837 品番 EZ1D31F10D-R
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。

バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 チャック能力(mm)Φ0.8〜Φ10 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)実用:約20、フル:約45 セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2 レッド 質量(g)充電器:約630 消費電力(W)充電器:約60 電源充電器:AC100V(50/60Hz) 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 クラッチ作動トルク15段階 チャックキーレスチャック方式(Φ0.8〜Φ10mm) 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1〜Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5〜Φ6、《小ネジ》M3〜M5、《木工(対米松・厚み120mm)》〜Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》〜Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》〜Φ21 LEDライト:スイッチ連動 電池パックF10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1[回/分])高速:0〜1550、低速:0〜400 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする