※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZ1D32F10D-Y 充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック) 82675889 EZ1D32F10D-Y 充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック) 82675889 EZ1D32F10D-Y 充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック) 82675889 EZ1D32F10D-Y 充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック) 82675889

充電ドリルドライバービットタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82675889 品番 EZ1D32F10D-Y
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。

バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)実用:約20、フル:約45 バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1〜Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5〜Φ6、《小ネジ》M3〜M5、《木工(対米松・厚み120mm)》〜Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》〜Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》〜Φ21 チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) クラッチ作動トルク15段階 LEDライト:スイッチ連動 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 イエロー セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68 質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 電源充電器:AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)充電器:約60 質量(g)充電器:約630 電池パックF10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1[回/分])高速:0〜1550、低速:0〜400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする