※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式ドライバドリル
充電ドリルドライバービットタイプ(本体のみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82675898
品番
EZ1D32X-R
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
最大締付トルク(N・m)
【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18
穴あけ能力(mm) 木工
Φ15×20
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ4.1×25
作業範囲
《木ネジ(対米松)》Φ2.1〜Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5〜Φ6、《小ネジ》M3〜M5、《木工(対米松・厚み120mm)》〜Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》〜Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》〜Φ21
チャック
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
クラッチ作動トルク
15段階
LED
ライト:スイッチ連動
穴あけ能力
《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
ねじ締め能力
《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
色
レッド
セット内容
本体のみ
寸法(全長×全高×幅)(mm)
本体のみ:128×190×65
質量(kg)
本体のみ:0.72
機能
電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト
回転数(min
-1
[回/分])
高速:0〜1550、低速:0〜400
注意
※充電器・電池パック・ケースは別売りです。