※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式インパクトドライバ
充電インパクトドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82675916
品番
EZ1P31F10D-R
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
実用:約20、フル:約45
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m)
【正逆同トルク】約165
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜3700
作業範囲
《木ネジ(対米松)》Φ3.5〜Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5〜Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6〜M12
チャック
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
LED
ライト:スイッチ連動
ねじ締め能力
万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本
ボルト締め能力
《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
色
レッド
セット内容
本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01
寸法(全長×全高×幅)(mm)
本体のみ:138×190×65、EZ8L1020FA:138×219×68
質量(kg)
本体のみ:0.80、EZ8L1020FA:1.1
振動3軸合成値(m/s
2
)
11.8
電池パック
F10D、EZ8L1020FA
機能
電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示
電源
充電器:AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)
充電器:約60
質量(g)
充電器:約630
回転数(min
-1
[回/分])
0〜2750