※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式インパクトドライバ
充電インパクトドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82675943
品番
EZ1P31X-Y
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)
【正逆同トルク】約165
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜3700
作業範囲
《木ネジ(対米松)》Φ3.5〜Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5〜Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6〜M12
チャック
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
LED
ライト:スイッチ連動
ねじ締め能力
万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本
ボルト締め能力
《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
色
イエロー
セット内容
本体のみ(※充電器・電池パック・ケースは別売りです。)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
本体のみ:138×190×65
質量(kg)
本体のみ:0.80
振動3軸合成値(m/s
2
)
11.8
機能
電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト
回転数(min
-1
[回/分])
0〜2750