※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の ワークライト
工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82675968
品番
EZ1L31T-Y
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
10.8
照度(Lx)
1200
全光束(Lm)
600
点灯方式
明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)
照射角度(°)
開閉角度:0〜180、7ポジション、回転角度:-90〜180 刻みなしの自由回転
LED使用数(個)
10
出力(W)
LED:約6
連続点灯時間
強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間
色温度
昼白色
色
イエロー
セット内容
本体のみ
質量(g)
480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)
長さL×高さH×幅W(mm)
本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)
LED寿命(時間)
5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)