※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電圧着器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82675977 品番EZ1W31F10S-B
参考基準価格(税別)¥323,800 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク
圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。

バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 公称出力(kW)42 全長×全幅W×全高(mm)329×70×103 質量(kg)2.1 能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回 ブラック セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02 仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする