※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 充電式圧着工具
充電圧着器 本体のみ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82675986
品番
EZ1W31X-B
参考基準価格(税別)
¥300,300
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク
圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
公称出力(kW)
42
全長×全幅W×全高(mm)
329×70×103
質量(kg)
2.1
能力
CV線(14mm
2
)約470回、CV線(22mm
2
)約280回、CV線(38mm
2
)約230回、CV線(60mm
2
)約160回
色
ブラック
セット内容
本体のみ
仕様
圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm
2
)14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm
2
)60:オスダイス60・メスダイス14-60