※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
ケーブルカッター刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82675995
品番
EZ9X350
参考基準価格(税別)
¥168,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃
口径(Φmm)
30
最大切断能力
CV線(3心)60mm
2
(Φ29)、IV線(単心)325mm
2
(Φ29)、VVR線(3心)38mm
2
(Φ28)
切断可能線径(Φmm)
最小:0.6
全長×全幅W×全高(mm)
本体組込:421×70×108、単体:141×98×65
質量(kg)
本体組込:2.85、単体:1.1
能力
CV線(200mm
2
)約90本、CVT線(38mm
2
×3心)約110本、VVR線(38mm
2
×3心)約110本