※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の バッテリー・充電器
Panasonic(パナソニック)の 充電器
充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82676065
品番
EZ7L10A
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
リチウムイオン専用
電源(V)
100(50/60Hz)
適合バッテリー
EZ8L1020FA
質量(g)
約640
消費電力(W)
約60
バッテリー
リチウムイオン