商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの 差替式ドライバー
セラミックビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
マイナス
先端サイズ
0.4x0.9
先端刃幅(mm)
2
注文コード
82676099
品番
BD-01
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・先端刃幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
自動機などで使用できるセラミックビット。
耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。
ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
0.4x0.9
先端刃幅(mm)
2
全長(mm)
24
軸径(Φmm)
2
軸長(mm)
18
材質(グリップ)
ジルコニア系ファインセラミック
質量(g)
0.4
商品構成
単品
アズワン品番
65-1699-23
注意
※0.01N m以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。
※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。