商品画像1
エンジニア
エンジニアの ツーリング
エンジニアの コレット
エンジニアの スプリングコレット
TP-23/24用コレット 小
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82676293
品番
BT-01
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
TP-23/24用のコレット。
適合サイズ(mm)
0.1〜1.2/2.0〜2.5
全長(mm)
40
質量(g)
5
材質
鉄
用途
ドリル、タップの保持に。
アズワン品番
65-1699-45