商品画像

VASKOP-APB600X1200 VASK用アルミ複合板(黒)3mm厚 常磐精工 82677606 VASKOP-APB600X1200 VASK用アルミ複合板(黒)3mm厚 常磐精工 82677606

VASK用アルミ複合板(黒)3mm厚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82677606 品番VASKOP-APB600X1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

VASK用オプションアルミ複合板

仕様ポスタースタンド看板用オプション 材質アルミ複合板(黒)3mm厚 幅(mm)600 質量(kg)1.7 ブラック 高さ(mm)1200 奥行(mm)3
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする