曜日別特売
BPCPVA-A4Y ブラックプラカードポールA A4横 常磐精工 82677956

商品画像

BPCPVA-A4Y ブラックプラカードポールA A4横 常磐精工 82677956
BPCPVA-A4Y ブラックプラカードポールA A4横 常磐精工 82677956
BPCPVA-A4Y ブラックプラカードポールA A4横 常磐精工 82677956

ブラックプラカードポールA A4横

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82677956品番BPCPVA-A4Y
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板

用途
【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
【軽量で安価なBタイプ】Bタイプは白色のアルミ複合板のみがついたタイプで、テープ等でポスターを貼り付けてご利用頂けます。シンプルな構造で非常に軽く、女性でもラクラク持ち運びできます。
【伸縮式ポール】ポールは全て伸縮式です。収納時は縮めてコンパクトに、使用時は伸ばして抜群のアイキャッチ間違いなしです。
伸縮式の手持ち看板
材質ポール:ステンレスΦ19.0、本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚×2枚幅(mm)19質量(kg)1.5ブラック高さ(mm)1700奥行(mm)331
注意
※防水パックシート付ではありません、
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする